京セラ
京セラの チップ
京セラの ねじ切り
チップ 16ER
(2件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
PR1115
注文コード
01795544
品番
16ER125ISO PR1115
参考基準価格(税別)
¥14,250
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1115
切刃長さ(mm)
9.525
厚さT(mm)
3.68
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。