曜日別特売
CWS-230 ワイドスライサー 京セラ 01795747

ワイドスライサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード01795747品番CWS-230
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

刃の摩耗が少なくシャープな切れ味 。使いやすい幅広タイプのワイドスライサー。さびない、除菌漂白OK、切れ味長持ち。収納時はプロテクターが刃を覆う安全構造。包丁では難しい、厚み/形のそろったスライスが手早く作れます。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)357×128×46(プロテクター込)質量(g)307材質(本体)ABS樹脂材質(刃)ファインセラミックス材質(プロテクター)ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする