曜日別特売

チップ 16IR

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1箱(5個)材質(本体)GW15注文コード01796463品番16IRAG55 GW15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,250
仕様●さらい刃:なし●ピッチG(PF)、R(PT)(山/inch):11~28●ピッチW(山/inch):8~40厚さ(mm)3.68材質(本体)GW15ピッチ(mm)-寸法D1(mm)4適合ねじG(PF)、R(PT)、W寸法RE(mm)0.06寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)1.7寸法PNA(°)55
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01796795
2018-03-09
用途: 旋盤加工

少量でそれぞれのピッチごとに安く購入出来るため、助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする