田辺金具
田辺金具の テーブルウェア(卓上備品・食器)
田辺金具の グラス・食器・カトラリー
田辺金具の 箸・カトラリー・箸置き
和柄 箸まくら
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01797384
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
お洒落でかわいい箸置き。重厚感のある上品な模様で、いつもの食卓を華やかに彩ります。
高さ(mm)
15
質量(g)
約15
色
ニッケルシルバー
材質
純銅
幅(mm)
22
全長(mm)
61
食器の種類
和食器