田辺金具
田辺金具の 料理道具
田辺金具の フライパン・グリルパン
田辺金具の 卵焼き器・オムレツパン
銅玉子焼関西型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01797479
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
使うたびによくなじむ、プロ愛用の一品。
板厚(mm)
1.2(底)
質量(g)
約550
材質
本体・銅/柄・天然木
サイズ(cm)
10.5
幅(mm)
105
全長(mm)
150
高さ(mm)
30