田辺金具
田辺金具の 料理道具
田辺金具の フライパン・グリルパン
田辺金具の 卵焼き器・オムレツパン
銅玉子焼関西型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
13.5
注文コード
01797497
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
使うたびによくなじむ、プロ愛用の一品。
板厚(mm)
1.2(底)
質量(g)
約700
材質
本体・銅/柄・天然木
サイズ(cm)
13.5
幅(mm)
135
全長(mm)
180
高さ(mm)
30