トップ工業
トップ工業の ドリル
トップ工業の 超硬ドリル
トップ工業の 超硬六角軸ドリル
電動ドリル用マルチアンカー抜き工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01799587
品番
EAB-4
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
本体打ち込み式アンカーW1/2のアンカー抜きに。先端部はマグネット付きですのでコーンの抜き取りも楽々
インパクトドライバーでスピーディな取り外し可能
壁際などの狭所作業は手動でご使用できます。
用途
仮設用足場アンカーの抜取り
その他、機械止めアンカーなど不必要になったアンカーの抜き取りに
全長(mm)
110
材質
刃部:超硬チップ、特殊合金鋼
質量(g)
85
適合サイズ
本体打ち込み式アンカーW1/2・全長50mm対応
アズワン品番
65-1993-09
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本体打ち込み式アンカーのみに使用できます。