京セラ
チップ RPMT-GH
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
材質
CA6535
CA6535
PR1510
PR1525
PR1535
厚さ(mm)
3.97
3.97
4.76
5.56
切刃長さ(mm)
10
10
12
16
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01861886
品番
RPMT10T3M0EN-GH CA6535
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
10
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
片面
材質
CA6535
内接円直径(Φmm)
10
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。