京セラ
京セラの チップ
京セラの ねじ切り
チップ TKFT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
01870828
品番
TKFT12LB55005 KW10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,800
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●さらい刃:なし●寸法PDX1(mm):1.7●ピッチUN、G、R、W(山/inch):16~40
厚さ(mm)
8.7
材質(本体)
KW10
寸法D1(mm)
5.2
適合ねじ
G、R、W
寸法W1(mm)
3
寸法RE(mm)
0.05
寸法CW(mm)
2.5
寸法PDX(mm)
0.8
寸法PNA(°)
55
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。