画像準備中

チップ TKFT

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード01870907 品番TKFT12RB6000 KW10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
仕様●さらい刃:なし●寸法PDX1(mm):0.4●ピッチM(mm):0.2~0.6●ピッチUN、G、R、W(山/inch):48~64 厚さ(mm)8.7 材質(本体)KW10 寸法D1(mm)5.2 適合ねじM、UN 寸法W1(mm)3 寸法RE(mm)<0.05Flat 寸法CW(mm)2.5 寸法PDX(mm)2.1 寸法PNA(°)60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする