JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用テールレンズ
LED16 ハイパワー2WAYテールレンズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01883438
品番
525661
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
純正テールランプレンズと交換するだけで簡単にLEDテールに変身!!
別売の分岐ソケットを使用すればノーマル電球も同時使用可能です。
色
クリアー
定格電圧(V)
DC24
タイプ
ウィンカーランプ/シングル
LED色
アンバー
用途
外装パーツ
付属品
タッピングビス/4本、配線止め/1個
適合
小糸/市光(IKI)製2連、3連テールランプ
材質
(本体)PC、(ビス・配線止め)ステンレス
定格
DC24V、約260mA(約6.2W)
光源
LED
注意
※本製品のみでご使用の場合、ハイフラ防止キットが別途必要となります
※本製品はDC24V車専用です。それ以外の車両にはお使いいただけません
※指定のランプ以外にはお使いいただけません
※本製品は車検非対応となります
商品説明動画
LED16ハイパワー2WAY LEDテールランプレンズ アンバー
参考になった
LED16ハイパワー2WAY LEDテールランプレンズ レッド
参考になった