クイン ビニール手袋 スリム箱(50枚入)

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱 サイズL 注文コード01886520 品番PVC0459PFTBL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

・使い切り塩化ビニル製手袋です。・手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。・便利な左右兼用タイプです。・吊下げスリムパッケージ。

用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等 仕様粉なし 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 厚さ(mm)0.10(指部) クリア サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)21 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01886520
2025-05-12
用途:
車のオイル交換

手にフィットし、ドレンボルトの取り扱いがスムーズ!いい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする