クイン キッチンビニール手袋 スリム箱(50枚入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 01886529 品番 PVC0506PFTBS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

・米飯はお餅がくっつきにくい使い切り塩化ビニル製手袋です。・手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。・便利な左右兼用タイプです。・食品衛生法(厚生労働省告示第201号)適合です。・吊下げスリムパッケージ。

用途衛生を必要とされる作業や、食品を扱う作業等。 仕様粉なし 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 厚さ(mm)0.07(指部) クリア サイズS 全長(cm)23 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 食品衛生法適合(厚生労働省告示第201号)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする