画像準備中

チップ CNMG-GS

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 01908296 品番 CNMG090408GS CA510
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 内接円直径(Φmm)9.525 材質CA510 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01813638
2022-01-13
用途:
旋盤加工
製造業

一枚である程度の荒引から仕上げまでこなしてくれるので便利です。キリコもよく散ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする