TI-413H テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ) 01997082

TI-413H テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ) 01997082 TI-413H テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ) 01997082

テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01997082 品番TI-413H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

ハードフレームボディを採用。剛性・耐久性ともに優れています。
指針、測定子は非磁性体。磁気のある環境にも左右されません。
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。
ミツトヨ独自の新構造で指針の作動はとってもスムーズです。
クッキリ・スッパリ・パッと見やすい幅広目盛板を使用しています。
オオイ板の表面は、ハードコーディングを施していますので、傷の心配がありません。
オオイ板の目盛が読み取りやすいフラットタイプ。しかも外枠との一体構造、前面からの油・水の侵入をシャットアウトします。
縦形:ノークラッチタイプです。

測定範囲(mm)0.8 目量(mm)0.01 目盛0-40-0 トラスコ品番310-6446 種別縦形小面径 寸法L(mm)20.9 シリーズ513 寸法A(mm)22.5 寸法D(Φmm)28 測定子超硬2Φ付き 裏ぶた仕様平裏ぶた ミツトヨ品番513-464

ミツトヨてこ式ダイヤルゲージ テストインジケーター仕様早見表

ミツトヨてこ式ダイヤルゲージ テストインジケーター仕様早見表

ミツトヨてこ式ダイヤルゲージ テストインジケーター仕様早見表
ミツトヨてこ式ダイヤルゲージ テストインジケーター仕様早見表

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01997082 TI-413H 49231367 TI-413HX テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ) テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01997021
2016-11-06
用途:
卓上フライスでのバイスの平行出し
有限会社 ワイプロ 様

マグネットアームに取り付けて卓上フライスのバイスの平行出しに使用。普通のダイヤルゲージを使ってましたが大変やり難かったが、てこ式だと簡単です。ミツトヨなので安心ですし、買ってよかった。

対象商品:
01997003
2016-11-03
用途:
ロータリーテーブル芯出し
その他業種

さすがミツトヨという感じです。てこの動きもスムーズで使用感もOKです。

対象商品:
01997082
2016-11-21
用途:
軸のぶれを測定する時

メーカーものなので信頼できて、使い勝手もいいので満足しています。

対象商品:
01997012
2016-03-25
用途:
エンジン

Good!

対象商品:
01997012
2016-01-31
用途:
旋盤での芯出し、フライス盤作業での、面、芯出しなど
個人のお客様

自分は、趣味で機械工作を起こっている者で、プロでは無い事を断っておく。

汎用のダイヤルゲージは持っているものの、「てこ式」では無いタイプなので、
計測する場合に、固定する位置に難があり、いつも計測に時間がかかったり、値
が正確でなかったりしていた。
この製品は、「テコ式」なので、そのような制限が緩和され、又、感知レバーが
敏感で、弱い力でも、正確に追従する為、計測のセットアップがより簡単に正確
になった、再現性も上がった。

また、カンチレバーの先端が細く、小さいので、今まで計測が出来ないような状況
でも、計測が可能となった。

表示の視認性も良く、満足しています。

製品のラインナップが多いので、初めて買う場合は、どれを選んだら良いのか、迷う
かもしれないが、動画サイトなどで実際に使っている場面などを観ると、「こうやっ
て使う物なんだな」と言うのが理解できて、製品の選択にも有用かもしれない。

対象商品:
01997021
2015-04-06
用途:
マシニングセンタの測定で

マシニングセンターの測定で使ってます。
平面度を計るのに使っていますが安定して使えています。
メモリも見やすいからさすがミツトヨです。

1人が参考にしています
対象商品:
01996994
2014-09-09
用途:
ガラス研磨のテストで
株式会社エスエルシー 様

使用しやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
01997003
2013-06-01
用途:
回転装置の芯・面の調整

サイズが大きく見やすい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストインジケータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/089/
2022-11-11

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする