※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Z-15G-B 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン) 02087294 Z-15G-B 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン) 02087294

一般用基本スイッチ Z 基準形

(102件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アクチュエータの種類ピン押ボタン形 定格電圧(V)AC125、250、500、DC8、14、30、125、250 注文コード02087294 品番Z-15G-B
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はアクチュエータの種類・定格電圧・内容量など516種類から選べます 他の種類を見る

しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です)
マイクロスイッチの基本タイプ。

耐電圧
(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min
(充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min
無誘導負荷(A)
抵抗負荷
常時閉路/常時開路:15/15/10/15/15/6/0.5/0.25
ランプ負荷
常時閉路:3/2.5/1.5/3/3/3/0.5/0.25
常時開路:1.5/1.25/0.75/1.5/1.5/1.5/0.5/0.25
誘導負荷(A)
誘導負荷
常時閉路/常時開路:15/15/6/15/10/5/0.05/0.03
電動機負荷
常時閉路:5/3/1.5/5/5/5/0.05/0.03
常時開路:2.5/1.5/0.75/2.5/2.5/2.5/0.05/0.03
アクチュエータの種類ピン押ボタン形 定格電圧(V)AC125、250、500、DC8、14、30、125、250 接点構成1c 動作方式- リード線長さ(mm)- 端子の種類ねじ締め端子(内歯座金) タイプ標準 質量(g)約22〜58 保護構造一般形(IP00) 適合規格UL、CSA、TUV(EN61058-1)、CCC(GB14048.5) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24.2×49.2×17.45 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25〜80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) 機械的耐久性2000万回以上 最小適合負荷DC5V 160mA 許容操作速度0.01mm〜1m/s(押しボタン部の値です) 電気的耐久性50万回以上 感電保護クラスClass I PTI(トラッキング特性)175 突入電流(A)常時(最大)閉路:30、開路:15 接点仕様リベット 定格通電電流(A)15 動作に必要な力(OF)(N)2.45〜3.43 リード線VSF 戻りの力(N)- 動作までの動きPT最大0.4mm 動作位置OP(mm)15.9±0.4 動作後の動き(OT)最小0.13mm 応差の動き(MD)最大0.05mm 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)・充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 (誤動作1ms以内、ピン押しボタン型の場合) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 リード線取出方向- 抵抗負荷(A)- 許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20 材質(接点) 使用周囲湿度(%RH)35〜85 自由位置FP(mm)最大32.9±1.6 振動(誤動作)Hz10〜55複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) 接点間隔(mm)0.5 全体の動きT.T(参考)(mm)-
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。
-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 102
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-10
用途:
設備修理

カンチレバータイプの「レガシーサイズ」のマイクロスイッチ。
改善改良ではなく、内部破損したモノを単純交換するために選定。
同サイズ(MICROブランドで出回っていた頃)のままの仕様だが、ラインナップが整理されつつある型式なので、今のうちに対策を取っておくべき。
非接触化/無接点化を含む小型他機種への移行・在庫確保の時期に来ている。

1人が参考にしています
2025-08-04
用途:
機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

対象商品:
02504004
2024-08-23
用途:
制御機械の作成

扱いやすく小型で良いが、ぜいたくを言えばより小型のものがあれば取付に便利だと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
02503925
2024-03-10
用途:
部品の交換
吾興株式会社 様

短納期、値段も手ごろ。 非常に重宝してます。接続端子の形状が2種類あるので注文時は確認が必要。

対象商品:
02503821
2024-02-20
用途:
装置の修理メンテナンス
製造業

装置に使われていた 山武(Azbil)スイッチ BZ-2RS-J(ネジ留めタイプ)が破損したが当該品は既に廃番。本品 オムロン Z-15GS-B を適用したところ互換性あり、代替品として問題なく使用できた。

対象商品:
02503697
2023-11-16
用途:
azbil(山武)製BZ-2RD-Jの代わりに

20年物のフットスイッチ内にあったBZ-2RD-Jが壊れたがメーカー製造終了の為代替品で購入しました。ほぼ同じ寸法でハンダで配線して所定の場所にはめ込むだけだったのうまくいきました。

1人が参考にしています
2024-11-26
用途:
機器のメンテナンス

他メーカーの古いスイッチを検索したら出てきました。
使用しても問題なかったので満足です。

対象商品:
02503925
2023-02-14
用途:
機械のメンテナンス
運輸・通信業

もう10年以上使用中の機械に使われていて、今回作動不良を起こしての交換です。オムロンさんのパーツは信頼しています。今回の交換で、当分は大丈夫でしょう。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2人が参考にしています
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする