ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 流量制御弁
絞り弁・チェック弁付絞り弁(ネジ接続形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02105765
品番
HDFTC-T03
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。
コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。
流量の微調整が容易にできます。
仕様
Hシリーズ絞り弁
トラスコ品番
102-0455
質量(kg)
1.5
管接続口径
3/8
最高使用圧力(MPa)
21
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)30
弁形式
チェック弁付
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.2[2]
バルブ種類
流量制御弁