ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 流量制御弁
絞り弁
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02106517
品番
ST-G02-10-10
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。
全閉時のリークが非常に少ない構造です。
仕様
Sシリーズ絞り弁、温度補償付
質量(kg)
0.6
管接続口径
1/4
最高使用圧力(MPa)
7
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)10
バルブ種類
流量制御弁
注意
※10μm以下のラインフィルタを併用してください。