JFC-G03-105-17 流量調整弁(ガスケット取付形) ダイキン工業 02106605

JFC-G03-105-17 流量調整弁(ガスケット取付形) ダイキン工業 02106605 JFC-G03-105-17 流量調整弁(ガスケット取付形) ダイキン工業 02106605

流量調整弁(ガスケット取付形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02106605 品番JFC-G03-105-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥164,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。
0.01L/minの微少流量より制御が可能です。
ジャンピング現象が非常に少ない構造です。

寸法A(mm)124 寸法B(mm)11.2 寸法C(mm)101.6 寸法D(mm)74.9 寸法E(mm)50.8 寸法F(mm)124 寸法G(mm)11.2 寸法H(mm)101.6 寸法J(mm)86.6 寸法K(mm)62.8 寸法M(mm)108 寸法N(mm)84 寸法P(mm)71.5 寸法Q(mm)63.5 寸法R(Φmm)23 寸法S(Φmm)34 寸法T(Φmm)17.5 寸法U(Φmm)11 寸法V(mm)20.6 寸法W(mm)6 最高使用圧力(MPa)21 付属品六角穴付ボルト[M10×80]4本(締付トルク48〜63N・m) トラスコ品番410-6733 質量(kg)8.3 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)0.08〜105 弁形式チェック弁付 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.035[0.35] バルブ種類流量制御弁
注意
※弁にサブプレートは付属しません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02106605 JFC-G03-105-17 39463715 JFC-G03-105-17 流量調整弁ガスケット取付形 ダイキン工業 流量調整弁ガスケット取付形 ダイキン工業 1台 83,980 税込92,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする