ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 流量制御弁
流量調整弁(ガスケット取付形)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02107034
品番
SFD-G03-8-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
最高使用圧力(MPa)
10.5
質量(kg)
-
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
0.08〜8
バルブ種類
流量制御弁