流量調整弁(ガスケット取付形)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02107077 品番 SF-G02-060-15
参考基準価格(税別)¥79,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。
0.01L/minの微少流量より制御が可能です。
ジャンピング現象が非常に少ない構造です。

寸法A(mm)95.3 寸法B(mm)9.5 寸法C(mm)76.2 寸法D(mm)53.8 寸法E(mm)38.1 寸法F(mm)101.6 寸法G(mm)9.5 寸法H(mm)82.6 寸法J(mm)52.4 寸法K(mm)47.1 寸法M(mm)86 寸法N(mm)62 寸法P(mm)50 寸法Q(mm)42 寸法R(mm)14 寸法S(mm)22 寸法T(mm)14 寸法U(mm)9 寸法V(mm)9.7 寸法W(mm)6.5 最高使用圧力(MPa)7 付属品六角穴付ボルト[M6×50]2本(締付トルク10〜12.5N・m) 質量(kg)0.8 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)0.01〜6 特性圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。0.01L/minの微少流量より制御が可能です。ジャンピング現象が非常に少ない構造です。 バルブ種類流量制御弁
注意
※弁にサブプレートは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする