寸法A(mm)95.3
寸法B(mm)9.5
寸法C(mm)76.2
寸法D(mm)53.8
寸法E(mm)38.1
寸法F(mm)101.6
寸法G(mm)9.5
寸法H(mm)82.6
寸法J(mm)52.4
寸法K(mm)47.1
寸法M(mm)86
寸法N(mm)62
寸法P(mm)50
寸法Q(mm)42
寸法R(mm)14
寸法S(mm)22
寸法T(mm)14
寸法U(mm)9
寸法V(mm)9.7
寸法W(mm)6.5
最高使用圧力(MPa)7
付属品六角穴付ボルト[M6×50]2本(締付トルク10〜12.5N・m)
質量(kg)0.8
管接続口径1/4
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)0.01〜15
特性圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。0.01L/minの微少流量より制御が可能です。ジャンピング現象が非常に少ない構造です。
バルブ種類流量制御弁