※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の マニホールドブロック
マニホールドブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02107156
品番
BT-402-50
参考基準価格(税別)
¥81,600
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで、1〜5系統の回路を容易に構成できます。
寸法L(mm)
230
寸法M(mm)
150
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
マニホールドブロック
質量(kg)
7.8
管接続口径
1/4
連数
4
流量(L/min)
(最大)40
穴数Y
8
注意
※
電磁弁取付寸法は口径1/4Φと3/8Φでは異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300