ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 方向制御弁
ライトアングルチェック弁
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
流量(L/min)
(最大)200
注文コード
02108434
品番
JCA-G06-04-20
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
流量・最大流量・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
3/4
接続方式
ガスケット取付形
付属品
六角穴付ボルト(M10×50)4本
仕様
Jシリーズライトアングルチェック弁
質量(kg)
2.9
最高使用圧力(MPa)
25
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)200
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.04[0.4]
バルブ種類
方向制御弁
注意
※クラッキング圧力0形(0MPa[0kgf/cm
2
])は、入口(IN)が下になるように取り付けてください。
※ガスケット取付形は、ガスケット合わせ面が下(水平)になるように取り付けてください。
※ガスケット取付形は、ガスケット合わせ面が下(水平)になるように取り付けてください。