ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の モジュラースタック弁
スタック弁(メーターインA、Bポート絞り弁)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02109125
品番
MT-04WI-10
参考基準価格(税別)
¥58,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
質量(kg)
6.5
管接続口径
1/2
最高使用圧力(MPa)
35
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)300
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
チェック弁:0.1[1]
バルブ種類
流量制御弁