H6.5-G2FU ユニバーサルホースソケット 千代田通商 02119677

H6.5-G2FU ユニバーサルホースソケット 千代田通商 02119677
H6.5-G2FU ユニバーサルホースソケット 千代田通商 02119677

ユニバーサルホースソケット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホース外径(Φmm)10
接続ねじ1/4
寸法A(mm)45.5
接続ねじ種類G
内容量1個注文コード02119677品番H6.5-G2FU
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。
長期間使用してもエア漏れの心配がありません。
ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。
Rネジ部が全てシール加工。

形状ユニバーサルソケット使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類Gホース外径(Φmm)10ホース内径(Φmm)6.5適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)45.5寸法B(mm)13.5寸法C(mm)17.5二面幅H1(mm)16二面幅H2(mm)16二面幅H3(mm)16質量(g)55.5トラスコ品番148-4508接続ねじ1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 工場のエアツールの補修
製造業

工場のエアツールのユニバーサルソケットからエア漏れしたため補修に購入
無事エア漏れもおさまりました。

対象商品 : 02119677
2024-05-06
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

確りとした作りでエアー漏れもなく安心してご使用いただける商品です。

対象商品 : 02119677
2015-02-11
用途: ホース締結時のホースの捻じれ防止を探しているが、フリーとかロータリーと言った名称なら安心だが、ユニバーサルでは一般的や普遍的と言う意味なので、怖くて買えない・・・本家千代田通商のHPにも説明が無かったので、ユニバーサルの意味する所の記載が欲しい

ホース締結時のホースの捻じれ防止を探している
フリーとかロータリーと言った名称なら安心だが、
ユニバーサルでは一般的や普遍的と言う意味なので、怖くて買えない
本家千代田通商のHPにも説明が無かったので、ユニバーサルの意味する所の記載が欲しい

MonotaROからの回答

本製品はねじれ防止の為、回転するタイプとなります。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする