タッチコネクターFUJI/バルクヘッドユニオン(金属)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02124473 品番 10-00BU
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

用具不要のワンタッチ着脱。
本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。
最大流量。
カラー表示リングが装着できます。シール加工付

形状バルクヘッドユニオン 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 接続ねじ種類M 適合チューブ外径(Φmm)10 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5〜60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 寸法A(mm)36.6 寸法B(Φmm)17 二面幅H(mm)24 チューブ挿入長さ(mm)17.8 質量(g)53.5 トラスコ品番158-8605 接続ねじM20X1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする