タッチコネクターミニ/ユニオン(樹脂)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02124954 品番 M4R-00U
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

用具不要のワンタッチ着脱。
本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。
最大流量。
カラー表示リングが装着できます。シール加工付

形状ユニオンストレート 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)ポリアセタール 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 適合チューブ外径(Φmm)4 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法A(mm)24 寸法C(Φmm)8 チューブ挿入長さ(mm)11.5 質量(g)3 トラスコ品番158-9091

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02125094
2007-11-06
用途:
工場内(加工機器)全般
テックインター株式会社 様

いつでも在庫があれば、ホース劣化ヶ所に即対応♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする