TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用ロングソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02178967
品番
4A-21L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,895
ボルトが突き出したナットを回す作業に最適です。
トラスコ品番
122-5561
質量(g)
170
寸法L(mm)
55
寸法d(mm)
18
寸法L1(mm)
28
種別
ソケット(ディープタイプ)
差込角(mm[inch])
12.7 [1/2]
寸法D1(mm)
31
寸法D2(mm)
28
二面幅S(mm)
21
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02178967
4A-21L
34878611
4NV-21L
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1個
¥
1,698
税込
¥
1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です