YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
コーティングポイントタップ PO V
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M5
ねじ径
M5
ピッチ(mm)
0.8
注文コード
02179004
品番
PO-V P2 M 5 × 0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,980
この商品は
呼び寸法・ねじ径・ピッチ
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
M
ねじ径
M5
ピッチ(mm)
0.8
材質
高速度工具鋼(HSS)
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
呼び寸法
M5
等級
P2
メーカー商品コード
VPOQ5.0K
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02179004
PO-V P2 M 5 × 0.8
02178925
PO-V P2 M5×0.8
コーティングポイントタップ PO V
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました