4A-27L インパクト用ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 02179064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4A-27L インパクト用ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 02179064
4A-27L インパクト用ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 02179064

インパクト用ロングソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
02179064
品番
4A-27L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,215

ボルトが突き出したナットを回す作業に最適です。

トラスコ品番
122-5715
質量(g)
250
寸法L(mm)
75
寸法d(mm)
22
寸法L1(mm)
19
種別
ソケット(ディープタイプ)
差込角(mm[inch])
12.7 [1/2]
寸法D1(mm)
39
寸法D2(mm)
28
二面幅S(mm)
27

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
021790644A-27L348786634NV-27L4A-27L インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34878663インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)1個
¥1,898
税込¥2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする