TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具対応ソケット
インパクト用ロングソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02179161
品番
6A-21L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,610
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトが突き出したナットを回す作業に最適です。
トラスコ品番
122-5332
種別
ソケット(ディープタイプ)
質量(g)
400
寸法L(mm)
85
寸法d(mm)
18
寸法L1(mm)
15
差込角(mm[inch])
19.0 [3/4]
寸法D1(mm)
31.5
寸法D2(mm)
38
二面幅S(mm)
21
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02179161
6A-21L
34878907
6NV-21L
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です