TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具対応ソケット
インパクト用ロングソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02179265
品番
6A-27L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,080
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトが突き出したナットを回す作業に最適です。
トラスコ品番
122-5499
種別
ソケット(ディープタイプ)
質量(g)
620
寸法L(mm)
100
寸法d(mm)
22
寸法L1(mm)
19
差込角(mm[inch])
19.0 [3/4]
寸法D1(mm)
40
寸法D2(mm)
40
二面幅S(mm)
27
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02179265
6A-27L
34878943
6NV-27L
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です