6A-35L インパクト用ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 02179353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6A-35L インパクト用ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 02179353 6A-35L インパクト用ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 02179353

インパクト用ロングソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02179353 品番6A-35L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,250
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ボルトが突き出したナットを回す作業に最適です。

トラスコ品番122-5600 種別ソケット(ディープタイプ) 質量(g)680 寸法L(mm)100 寸法d(mm)25 寸法L1(mm)23 差込角(mm[inch])19.0 [3/4] 寸法D1(mm)50 寸法D2(mm)40 二面幅S(mm)35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02179353 6A-35L 34878977 6NV-35L インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 1個 3,198 税込3,518 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする