onsemi ツェナーダイオード 3.3V スルーホール 5 W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード02185079 品番1N5333BRLG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ダイオード構成 : シングルV●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 5 W●パッケージタイプ : DO-15●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 380mA●最大ツェナーインピーダンス : 3Ω●最大逆漏れ電流 : 300μA●寸法 : 8.89×3.68×3.68mm●動作温度 Max : +200 ℃●ON Semiconductor ツェナーダイオード 5 W Surmetic(TM) 1N5333 → 1N5346シリーズ. ON Semiconductorの1N53シリーズは、Surmetic(TM)40 アキシャルリード 5 W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、軸方向リードのトランスファー成形プラスチックパッケージの中に入っており、一般的なあらゆる環境条件から保護されます。この電圧レギュレータは、シリコン酸化物不動態化接合の優れた性能を反映して、限界を厳密化し動作特性を向上させます。外面は耐腐食性で、リードは容易にはんだ付けできます。. 用途. 産業用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする