onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -10 A, 2SA2222SG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード02187511 品番2SA2222SG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -10 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -50 V●パッケージタイプ : TO-220F-3FS への変換●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 25 W●最小DC電流ゲイン : 150●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : -50 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : -6 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 10.16×4.7×15.87mm●2SA2222SG はバイポーラトランジスタです。 -50 V 、 -10 A 、低 VCE ( sat )、高電流スイッチング用途向けの PNP TO-220F-3FS です。M ビットプロセスの採用 大電流容量( IC : -10 A ) 低コレクタ - エミッタ飽和電圧( VCE ( sat ) : -250 mV (標準) 高速スイッチング( tf : 22 ns (標準)) 用途 リレードライバランプドライバモータドライバ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする