仕様●標準ツェナー電圧 20V●実装タイプ スルーホール●最大パワー消費 5 W●パッケージタイプ DO-15●ツェナータイプ 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 5%●ピン数 2●テスト電流 65mA●最大ツェナーインピーダンス 3Ω●最大逆漏れ電流 500nA●寸法 8.89×3.68×3.68mm●動作温度 Max +200 ℃●ツェナーダイオード5 Surmetic、1N5347 1N5363シリーズ、ON Semiconductor. ON Semiconductor 1N53 シリーズは、 Surmetic 40 アキシャルリード W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、隙間のない転送成形の熱硬化性プラスチック製成形パッケージを備えており、最も一般的な環境条件で保護します。電圧レギュレータは厳格な制限を備え、シリコン酸化物不動態化ジャンクションの優れた機能を反映した優れた動作特性を備えています。外面は耐腐食性で、リードは簡単にはんだ付けできます. 用途. 産業用
RoHS指令(10物質対応)対応