onsemi ツェナーダイオード 18V スルーホール 5 W

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード02188256 品番1N5355BRLG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ダイオード構成 : シングルV●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 5 W●パッケージタイプ : ケース017AA●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : ±5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 65mA●最大ツェナーインピーダンス : 75Ω●最大逆漏れ電流 : 500nA●寸法 : 3.68 (Dia.) x 8.89mm●動作温度 Min : -65 ℃V●これは、厳格な制限及び優れた動作特性を備えた 5.0 W ツェナーダイオード電圧レギュレータの全シリーズで、シリコン酸化物不動態化ジャンクションの優れた機能を反映しています。これらはすべて、一般的なあらゆる環境条件で保護を提供するアキシャルリード型のトランスファー成形プラスチックパッケージに収容されています。8.3 ms で最大 180 W のサージ定格電圧 7 つの電気パラメータで保証される最大制限値 ケース:無骨、転写成型、熱設定プラスチック 仕上げ:外側のすべての表面に耐腐食性があり、リードは簡単にはんだ付けできます 極性:カソードは色バンドで表示ツェナーモードで操作すると、陽極に対して正の陰極が使用されます。 取り付け位置:任意 質量: 0.7 グラム(概算) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする