画像準備中

ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径M4 ピッチ0.7 注文コード02190737 品番SU-SP M4 ×0.7 P2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び寸法・ねじ径・ピッチなど79種類から選べます 他の種類を見る
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 ピッチ0.7 等級P2 ねじ径M4 ねじの種類M
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10415693
2022-09-25
用途:
肉厚鉄のFB用
都築工芸 様

切れ味がすごく長続きして、無理をしなければ折れる心配もないので
信頼の点で何年も前からタップはYAMAWAしか使ってません。
今までに不良品にも当たったことがありません。
価格も高くなくて良いです。

対象商品:
10441146
2022-01-29
用途:
鉄・ステンレスのフラットバー加工用
都築工芸 様

モノタロウさんの努力で安く購入できて助かります。もう何年も前から迷わずこのシリーズのタップを使ってます。切削性・耐久性・価格全てに優れた製品だと思います。M4,M5でも折れる心配が少なく、快適に安心して作業ができます。

1人が参考にしています
対象商品:
34656851
2022-08-31
用途:
M2ネジ切削用
教育・研究機関

ステンレス材にM2ネジを立てる必要があり、購入。よく切れる。

対象商品:
76084802
2020-01-06
用途:
ステンレス製フラットバーへのネジ切り

ステンレス製フラットバーへのネジ切りのために購入しました。
スパイラルタップのため食い付きがよく、あまり苦労せずネジ切りができました。

対象商品:
10441146
2018-10-12
用途:
金属製品加工
シンテック 様

丁寧な熱処理が施されており、折れにくく耐摩耗性にも優れていますので昔から彌満和のタップしか使って居りません。

対象商品:
10415693
2018-02-08
用途:
鋼製建具取替工事
株式会社前田商店 様

今まで、手廻しでタップ開けを、やってましたが、ドリルで下穴をあけた後、電動工具で、入るので非常に効率が良いです。

対象商品:
34656851
2017-02-14
用途:
M.2 SSDのアルミヒートシンク固定用
教育・研究機関

アルミに2mmのねじをたてる際、普通のタップだと折れてしまっていたが、これは切り屑が良く排出され、その心配がない。

1人が参考にしています
対象商品:
34656851
2016-11-20
用途:
ステンレスの穴加工

切れ味もよくきりこのはけもいいので又購入したいと思っています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする