YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
スパイラルタップ(メートルねじ用) SP
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02202786
品番
SP P2 M16×1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,520
この商品は
127
種類から選べます
他の種類を見る
切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
呼び寸法
M16×1
食付
2.5
ねじ長さ(mm)
26
シャンク径(mm)
12.5
材質
ハイス_HSS
表面処理
ノンコーティング
全長(mm)
95
ピッチ(mm)
1
等級
P2
被削材
中炭素鋼
ねじの種類
M
食付き部の山数
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
SPQ016M
突き出しセンタ有無
無
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02202786
SP P2 M16×1
09463937
SP P2 M16×1
スパイラルタップ SP
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
4,698
税込
¥
5,168
注文コードが変更になりました