YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
ロングスパイラルタップ(ユニファイねじ用) LS-SP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02204335
品番
LS-(N)-SP P2 L100 1/4-20UNC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,450
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
1/4-20UNC
ねじ長さ(mm)
-
シャンク径(mm)
-
材質
ハイス_HSS
表面処理
ノンコーティング
全長(mm)
100
等級
P2
ねじの種類
UNC
1インチ当たり山数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
SPQU04NL10
突き出しセンタ有無
-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります