YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
酸化処理ポイントタップ PO OX
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
高速度工具鋼(HSS)
注文コード
02207336
品番
PO P2 (O×) M4 × 0.7
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
呼び・呼び寸法・材質
など
186
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M4
ピッチ(mm)
0.7
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS)
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
形状
M6以下は突き出しセンタになります。
等級
P2
溝数
3
被削材
低炭素鋼、中炭素鋼
ねじ長さ(mm)
11
全長L(mm)
52
タップの種類
ポイントタップ
タップの等級
P級
表面処理
OX(酸化処理)
めねじの種類
メートルねじ
めねじの等級
6H、旧JIS2級
加工
通り穴用
シャンク径d(Φmm)
5
食付
5P
ねじ長さl(mm)
11
シャンク径(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
POQ4.0IX