※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

酸化処理スパイラルタップ SP OX

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法5/8-18UNF 材質ハイス_HSS 注文コード02208736 品番SP OX P2 5/8-18UNF
参考基準価格(税別)¥8,340 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は呼び寸法・呼び・材質など185種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法5/8-18UNF ねじ長さ(mm)26 シャンク径(mm)12.5 材質ハイス_HSS 表面処理酸化処理(OX) 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 全長(mm)95 等級P2 ねじの種類UNF 1インチ当たり山数18 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードSPQU10OX 突き出しセンタ有無
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02207494
2020-02-13
用途:
、機械のメンテナンス時

切れ味抜群です。
あまり使われないネジなので、見つかってたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする