※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
18
呼び寸法
M18X1.5
注文コード
02229693
品番
ZEN-P P5 M18 × 1.5
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・呼び寸法
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M18X1.5
ねじの種類
M
材質
HSS-P
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
仕様
●ひっかかり率:86
形状
下穴:通り
質量(g)
113
規格
JIS
等級
P5
溝数
3
下穴径(Φmm)
16.6
山数
1.5
ねじ長さ(mm)
33
呼び
18
全長L(mm)
100
タップの種類
PO(ポイントタップ)
表面処理
NX
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
14
食付
4.5P
シャンク長ls(mm)
51
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;16.376、MAX:16.676
寸法lk(mm)
四角部:14
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
ZENPMT018O
シャンク四角部幅(mm)
11
関連資料:
(1.79MB)