※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M18 ねじ径M18 ピッチ(mm)2.5 注文コード02229702 品番ZEN-P P5 M18 × 2.5
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は呼び寸法・ねじ径・ピッチなど55種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M18 ねじ径M18 ピッチ(mm)2.5 ねじの種類M 材質粉末ハイス(HSS-P) 用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工 等級P5 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードZENPMT018R
関連資料:(1.79MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする