KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
10K 黄銅製チャッキ弁一体型給水用ボールバルブ(テーパおねじ×平行おねじ)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02230636
品番
S24N-15A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
寸法L(mm)
72
寸法H(mm)
51
最高使用圧力(MPa)
0.98(0℃〜80℃の冷温水)
寸法D(mm)
40
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
ハンドル形状
T形
クラス
10K
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材