KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
10K 黄銅製チャッキ弁一体型給水用ボールバルブ(テーパおねじ×平行おねじ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02230645
品番
S24N-20A
参考基準価格(税別)
¥4,990
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
寸法L(mm)
74
寸法H(mm)
51
最高使用圧力(MPa)
0.98(0℃〜80℃の冷温水)
寸法D(mm)
40
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
ハンドル形状
T形
クラス
10K
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材