※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M8
材質
粉末ハイス(HSS-P)
注文コード
02232317
品番
HP-RZ G7 M8X1.25 (P)
参考基準価格(税別)
¥5,960
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び・呼び寸法・材質
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M8
ねじ径
M8
ねじの種類
M
材質
粉末ハイス(HSS-P)
ピッチ(mm)
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
HRZM78.0NP
関連資料:
(1.42MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
参考になった