※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法UNF No.10-32 材質粉末ハイス(HSS-P) 注文コード02232396 品番HP-RZ G7 10-32UNF (P)
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は呼び・呼び寸法・材質など144種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法UNF No.10-32 ねじ径UNF No.10-32 ねじの種類UNF 材質粉末ハイス(HSS-P) 1インチ当たり山数32 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードHRZM7UNAJP
関連資料:(1.42MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする