STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, 整流ダイオード, 300mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02242129
品番
BAT54KFILM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-523●最大連続 順方向電流 : 300mA●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク逆回復時間 : 5ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 1A●ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度
RoHS指令(10物質対応)
対応